Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-U/TZN
Support pour montant simple avec boulons d'ancrage et largeur de fourche fixe. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être boulonné
- Matériau du support : Acier
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Sous réserve de modifications techniques !
Fixation de support pour montant pour structures extérieures secondaires en bois légères non porteuses (p. ex. panneaux pare-vue).
Fixations adaptées :
- Raccord SB M10
- ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
Ancrages recommandés (M10) pour montage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!