Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant D-S-H/TZN
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et potence. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en extérieur avec des critères esthétiques élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant réglable en hauteur avec goujons et potence dissimulée pour les critères esthétiques extrêmement élevés.
- Plage de réglage en hauteur 110-160 mm (également après installation)
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau du support : acier
- Surface : intégralement galvanisée à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Marquage CE selon EN 1090 en instance
Fixation de support pour montant pour structures extérieures en bois exposées aux intempéries avec des critères esthétiques élevés
Le support pour montant doit être fixé à la base du montant à l'aide de 4 goupilles cannelées d'un diamètre de 8 mm et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Goupille cannelée d = 8 mm
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!