Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant D-G-H/R3R
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant avec fixation par fourche réglable en largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en largeur 80 à 160 mm
- Plage de réglage en hauteur 145 à 210 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
- Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
- Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est boulonné à la base du montant et ancré dans le sol à l'aide de 2 vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0 mixtes de 10 x 80 mm ou ASSY 3.0 de 6 x 80 mm et de rondelles fraisées.
Fixations adaptées :
- Vis ASSY 3.0 mixtes de 10 x 80 mm ou vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0 de 6 x 80 mm avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!