Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant BP-S-H/TZN
Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglable en hauteur après installation
- Raccord de montant dissimulé avec potence
- Convient à une insertion dans le béton
- Capacité de charge élevée grâce à une goupille cannelée tubulaire robuste de 42 mm et à une large plaque à pression
- Grande plage de réglage de compensation de hauteur et grande longueur de support d'une épaisseur de 3,25 mm
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau : acier
- Surface : intégralement galvanisée à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L'ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.
Marquage CE selon EN 1090 en instance.
Pour la fixation des montants des structures en bois lourdes dans les fondations.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 150 mm
Fixations adaptées :
Goupilles cannelées : d = 8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!