Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support pour montant BP-S-H/TZN
Support pour montant BP-S-H/TZN - 1
Support pour montant BP-S-H/TZN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BP-S-H/TZN

Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Réglable en hauteur après installation

  • Raccord de montant dissimulé avec potence

  • Convient à une insertion dans le béton

  • Capacité de charge élevée grâce à une goupille cannelée tubulaire robuste de 42 mm et à une large plaque à pression

  • Grande plage de réglage de compensation de hauteur et grande longueur de support d'une épaisseur de 3,25 mm

  • Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire

  • Matériau : acier

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Marquage CE selon EN 1090 en instance.