Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant BD-D/TZN
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec goupille de montage et goujon ondulé de 250 ou 400 mm. Idéal pour les structures légères avec des critères esthétiques élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Connecteur à pointe interne dissimulé
- Peut être coulé dans le béton avec une compensation de hauteur variable au moyen d'une longue pointe cannelée
- Amélioration de la protection structurelle du bois
- Matériau de la pointe : Acier, d = 24 mm
- Matériau de la pointe cannelée : Acier pour porte, d = 20 mm
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Fixation sur montant pour les structures légères ou les exigences de protection plus élevées telles que les abris automobiles ou les structures de jardin.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200/350 mm
Fixations adaptées :
- ASSY 3.0 Combi : D = 10 mm
- Goupille cannelée : d = 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!