Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'étrier à visser Pour pied de meuble réglable de type B et de type C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- A visser sur le panneau de base avec des vis ASSY ∅ 3,5 mm
- Adapté aux hauteurs de base à partir de 50 mm
Sous réserve de modifications techniques. Dimensions fournies à titre indicatif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!