Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de panneau avec bande perforée
Conçu en tôle acier galvanisé sendzimir, capuchon en plastique et bande perforée zinguée inclus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation supérieure à 2 pouces 1/2 également possible avec la bande perforée à partir du rouleau de 5 m
- Aucun perçage ni soudage nécessaire
- Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
- Montage sans rotation
Pour la fixation des conduites verticales et horizontales jusqu'à 2 pouces 1/2
Fixation supérieure à 2 pouces 1/2 également possible avec la bande perforée à partir du rouleau de 5 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!