Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support PC 360° pour montage sur table et au mur
Réglable en hauteur/largeur et rotation à 360°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La fonction de réglage flexible permet de régler le support en hauteur de 300 à 530 mm et en largeur de 88 à 203 mm en fonction de la taille de l'ordinateur
- Rotation à 360° pour un accès facile aux connexions
- Installation pratique et peu encombrante sous l'établi ou directement au mur (dans ce cas, la fonction de rotation disparaît)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!