Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10
Station facile à utiliser et mobile pour l'entretien du traitement de l'air sur les unités R134a
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Efficace pour une utilisation mobile
- Conception de véhicule innovante avec protection de transport
- Niveau optimal de réduction des chocs
- Possibilité de fonctionnement avec transformateur de tension
Documentation professionnelle
- Exportation des données dans Excel via l'interface USB
- Documentation des différents services
- Évaluation de la consommation totale de réfrigérant
Changement rapide de type d'huile, par ex. de l'huile PAG à l'huile POE
Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien
Longs intervalles de temps entre les entretiens
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!