Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection contre les fouines/rongeurs
Eloigne les fouines et les rongeurs des câbles, des tuyaux, des éléments en plastique ou en caoutchouc et des circuits électriques des maisons et des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le produit recouvre toute la surface avec un film collant qui repousse les fouines et les rongeurs
Utilisation simple et rapide
- Pulvériser le produit sur tous les côtés du revêtement à traiter
- Peut être utilisé en intérieur et en extérieur
Efficacité
- une fois sec, le produit agit comme une barrière invisible
- il empêche toute détérioration des composants en plastique et en caoutchouc
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour une utilisation efficace, nettoyer au préalable les zones à traiter en retirant la poussière et la saleté, les matières fécales et l'urine de rongeurs, les plumes, etc. Pulvériser le produit à environ 15 à 20 cm de la surface à traiter, puis laisser sécher. Pour une protection optimale, il est conseillé de répéter le traitement régulièrement tous les 1 à 2 mois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!