Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Silicone neutre
Pour joints au sol et muraux soumis à des contraintes moyennes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Adhérence à toutes les surfaces spécifiques au bâtiment
- Ne corrode pas les métaux
- Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Elasticité permanente
- Peut être peint
- Matériaux de construction de classe B2 conformes à la norme DIN 4102
Le silicone neutre n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Pendant le durcissement, le silicone neutre dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d'étanchéité. Pour une correspondance précise des couleurs, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000402
Aucune buse (réf. 0891601001) n'est incluse avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 INT
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : < 3 mm
- Perte de volume : < 20 %
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : Réussi
- Adhérence/expansion à différentes températures : Réussi
- Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi
- Comportement à la traction : Allongement de rupture à 23 °C : >{9}{10} 25%
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Etanchéification des joints d'expansion intérieurs (déviation de la norme 15651 possible en cas d'utilisation en extérieur avec des exigences réduites)
- Aucun primaire requis : Majorité des types de métal (sauf le plomb), bois, verre, émail, carreaux, PVC dur
- Avec primaire : Béton, brique calcaire, clinker, brique, gypse, plâtre
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!