Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A
Scie sabre sans-fil 18 V puissante et maniable, dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie Li-Ion
Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau
2 vitesses
Changement de lame rapide, d'une seule main et sans outil
Changement rapide de la lame de scie
Protection contre la surcharge
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
Maintien confortable et antidérapant
Poignée souple
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!