Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire plongeante électrique
Scie circulaire extrêmement pratique avec fonction plongeante pour un usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Convient pour une utilisation comme scie circulaire
La scie s'utilise pour des applications à coupes plongeantes
Extrêmement pratique et légère grâce au magnésium moulé sous pression
Son faible poids augmente le confort d'utilisation et réduit les efforts nécessaires pendant le travail
Réglage de la vitesse
Grâce à la molette de réglage de vitesse et l'électronique constante, de nombreux matériaux peuvent être sciés
Changement rapide de la lame de scie
Bouton de blocage de l'axe avec fonction verrouillage
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!