Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scellements chimiques et accessoires

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Scellements chimiques et accessoires

L'ANCRAGE CHIMIQUE POUR VOS FIXATIONS EN BÉTON ET EN MAÇONNERIE

L'ancrage chimique convient parfaitement aux fixations où le risque d'arrachement est élevé. Dans ce cas, une résine hybride à deux composants est utilisée en remplacement de la cheville métallique, ce qui permet de remplir le trou et d'assurer une fixation sûre et solide, tant dans les matériaux creux que solides. Découvrez en ligne des kits d'ancrage professionnels, ainsi que divers accessoires.

AVANTAGES DE L'ANCRAGE CHIMIQUE

Opter pour l'ancrage chimique, c'est opter pour une fixation à l'aide d'une résine hybride bicomposante, proposée en cartouche. Dans cette cartouche, deux produits sont conservés séparément : un durcisseur et une résine. Ils ne sont mélangés qu'au moment de l'extrusion. Ses avantages :

  • Très résistant : le trou fait dans le matériau est rempli par cette résine bicomposante, ce qui lui redonne sa résistance d'origine. Cela permet de fixer des charges lourdes.
  • Universel : il est possible de réaliser ce type de fixation dans différents matériaux tels que le béton ou la brique. L'ancrage chimique est donc une solution fiable et polyvalente pour les professionnels, quel que soit le projet.

TYPES D'ANCRAGES CHIMIQUES

Il existe différents types d'ancrages chimiques, en fonction du matériau dans lequel vous souhaitez fixer quelque chose :

  • Dans les murs pleins
  • Dans les murs creux
  • Pour les barres d'armature
  • Dans les matériaux pleins et creux

Pour répondre aux souhaits et aux besoins des professionnels, nous proposons également des cartouches avec buse. Vous trouverez également différentes couleurs dans notre boutique en ligne pour assurer une finition parfaite.

ACCESSOIRES POUR L'ANCRAGE CHIMIQUE

Les ancrages chimiques sont faciles à utiliser car ils ne fuient pas. Ils sont mélangés dans les bonnes quantités, de sorte que rien ne se perd. Pour simplifier encore l'installation d'un ancrage chimique, Würth propose une gamme d'accessoires :

QUEL ANCRAGE CHIMIQUE UTILISER SUR QUEL SUBSTRAT

En fonction du support dans lequel vous souhaitez utiliser l'ancrage chimique, vous choisirez le mélange d'ancrage chimique adéquat. Chez Würth, vous trouverez donc différents types d'ancrages chimiques - pour la fixation dans les murs pleins, dans les murs creux, pour la fixation de barres d'armature, et des ancrages chimiques qui conviennent à la fois aux matériaux pleins et creux.

Würth Logo