Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Scellement chimique WIT-NORDIC
Scellement chimique WIT-NORDIC - 1
Scellement chimique WIT-NORDIC - 2
Scellement chimique WIT-NORDIC - 3
Scellement chimique WIT-NORDIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique WIT-NORDIC

Le mortier d'hiver (possibilité d'installation jusqu'à -20°C), pour le béton et la maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Idéal pour les chantiers en hiver


  • Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20°C

  • Température de cartouche et de stockage supérieure à -20°C


Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Fixation individuelle dans la maçonnerie :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1



La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

Homologation
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Indication

Bon à savoir :


WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.

Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)