Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sacoche d'ordinateur portable
Organisation professionnelle parfaite et design exquis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermetures éclair verrouillables sur les compartiments principaux, par exemple avec le verrou TSA
- Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés
- Poche protégée par RFID pour empêcher que les cartes bancaires et de crédit soient scannées
- Deux compartiments pour documents supplémentaires pour plus d'ordre et de clarté
- La bandoulière rembourrée peut être facilement retirée de la sacoche
- Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques
- Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le fond de la poche
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable 360 x 260 mm (jusqu'à 15,6 pouces)
- Compartiment rembourré pour tablette 270 x 210 mm (jusqu'à 10,1 pouces)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!