- Film autocollant réfléchissant
- Température de traitement : à partir de 10 °C
Marquage des conteneurs conformément à l'Article 32 (1) StVO (obligation liée à la sécurité du trafic en cas de ralentissement) et à l'Article 32 VwV StVO1 (III) (dispense requise)
Conforme à la norme DIN 67520:2011-11 et DIN 6171:2003-08
Agrément BASt
Conteneurs et conteneurs mobiles placés dans des zones publiques de circulation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!