Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif de montage Power
Ruban adhésif de montage Power - 1
Ruban adhésif de montage Power - 2
Ruban adhésif de montage Power - 3
Ruban adhésif de montage Power - 4
Ruban adhésif de montage Power - 5
Ruban adhésif de montage Power - 6
Ruban adhésif de montage Power - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de montage Power

Ruban adhésif double face universel extrêmement adhésif pour le collage par assemblage exigeant à l'intérieur et à l'extérieur. Raccordement et étanchéité en une seule étape.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


Par mètre courant, supporte jusqu'à :


  • 8 kg/25 mm de largeur

  • 6 kg/19 mm de largeur

  • 4 kg/12 mm de largeur


Raccords invisibles possibles


  • Aspect esthétique optimal sans trous, vis, rivets, etc.

  • Le matériau n'est pas affaibli en raison du perçage, du rivetage, etc.


2 en 1 : collage et étanchéité en une seule étape


  • Collage immédiat et sans contrainte

  • Absorbe les vibrations et les chocs

  • Empêche la formation de rouille


Excellente résistance à l'humidité et aux UV rendant possible une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides.

Indication

Veuillez prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respectez ces règles lors de la conception et de l'exécution de votre application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.

Domaine d'application
Tableau de matériaux de base pour rubans adhésifs de montage transparents
Ruban adhésif de montage Power PLUSRuban adhésif de montage Power
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
MétalAluminium

5

4

Acier

4

5

Bois et pierreBéton

5

4

Granit

4

4

Marbre

2

3

Brique (surface de coupe)

1

1

Brique cuite

2

2

Brique silico-calcaire

2

-
Hêtre

3

3

Epicéa

3

2

Mélèze

3

3

AutreVerre

4

4

Matériaux supports bitumineux--
Silicone--
PlastiquesPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polycarbonate)

3

3

PVC

2

2

Polyéthylène (PE)--
Polypropylène (PP)--
Téflon (PTFE)--
EPDM--
1 = adhérence limitée
2 = adhérence modérée
3 = bonne adhérence
4 = très bonne adhérence
5 = excellente adhérence
- = aucune adhérence

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !