Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif pour marquage de signalisation
La solution idéale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices pour véhicules, les marches et la mise en lots. Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Bonnes propriétés adhésives
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
La solution optimale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices de véhicules, les marches et la mise en lots.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!