Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Revêtement épais au bitume-latex bicomposant
Revêtement épais au bitume-latex bicomposant renforcé par des fibres, modifié au caoutchouc, exempt de polystyrène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Remplit les critères du test de pression de fente
- Imperméabilité permanente, même en cas de pressions élevées jusqu'à 5 bar
- Niveau de protection élevé contre l'eau d'infiltration stagnante
- Comble les fissures jusqu'à 5 mm
Modifié au caoutchouc, sans polystyrène
- Résiste aux pressions élevées
- L'épaisseur du revêtement est maintenue et, contrairement aux systèmes remplis de polystyrène, ne se comprimera pas
- Elasticité permanente, durable dans les zones sujettes aux fissures
Adapté au collage des panneaux isolants muraux, même dans les zones en contact avec le sol
- Lorsqu'ils sont posés ensemble, les panneaux isolants peuvent être collés
- Appliqués complètement, ils conviennent également en cas d'eau d'infiltration stagnante
- Résiste à tous les produits chimiques courants présents dans le sol.
- Ne pourrit pas
Devient rapidement imperméable, séchage rapide
Application avec un pinceau, un pulvérisateur ou une spatule
Sans solvant
Résistance au radon
Résistance au radon certifiée par Radio Ökologisches Institut Keller
Résistance au radon certifiée par Radio Ökologisches Institut Keller
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour un scellement permanent sécurisé conforme à la norme DIN 18195, Parties 4–6. Peut être utilisé dans le système d'étanchéification pour bâtiment Würth pour le scellement permanent des fondations, pour le scellement intermédiaire des balcons sans structures sous-jacentes et dans les pièces humides. Idéal pour les zones soumises à des contraintes de compression, par ex. sous les panneaux de plancher. De par ses propriétés, le produit peut être utilisé comme adhésif pour panneau d'isolation. En cas d'eau d'infiltration stagnante, il convient de coller complètement les panneaux d'isolation. Non adapté en cas d'infiltrations d'eau par l'arrière ou pour étanchéifier les toits.
La surface doit être sèche à légèrement humide et exempte de graisse, d'huile, de gel et de goudron. Éliminer les corps étrangers et les résidus de mortier qui dépassent avant de commencer les travaux. Appliquer la couche de primaire pour système d'étanchéification des bâtiments afin de préparer la surface (réf. 0893212100). Supprimer les arêtes tranchantes ; coins et les zones de transition creuses avec mortier étanche (réf. 0893212110> 5 mm doivent être nivelés avec du mortier étanche réf. 0893212110).
Pour une application correcte, respecter les « Directives de planification des joints des composants en contact avec le sol avec revêtements épais en bitume-latex modifiés au plastique » ainsi que les spécifications fournies dans la norme DIN18195. La poudre (sachet fourni dans le seau) doit être ajoutée en entier aux composants liquides par portions. Mélanger vigoureusement avec un mélangeur à mouvements lents, réf. 0702 836, et une palette de mélange, réf. 071395 137, pour obtenir une mixture homogène et pâteuse sans grumeaux. Respecter le temps de mélange de trois minutes minimum ; le revêtement épais au bitume-latex 2C doit être appliqué en deux couches. Vérifier que la première couche est complètement durcie avant d'appliquer la seconde couche. Du tissu de renfort (réf. 0893212105) doit être inséré dans la surface de la première couche. Les produits de nivellement ne peuvent pas être utilisés comme produits d'étanchéité ; l'épaisseur de couche minimum prescrite doit être maintenue sur toute la surface et ne pas dépasser 100 %. Sur les composants adjacents (panneaux de plancher ou structures similaires), le joint doit être appliqué à une distance d'au moins 15 cm du bord avant. Un joint horizontal doit être incorporé dans le produit d'étanchéité de surface dans toutes les zones.
La température d'utilisation minimum est de +5 °C. Il est essentiel de préserver la surface des effets de la pluie, du gel et des contraintes liées à l'eau tant que les deux couches ne sont pas complètement sèches. Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Idéalement, les surfaces ne devant pas être revêtues (par ex. dans une zone qui sera enduite par la suite) doivent être couvertes, car le composé bitumineux ne peut pas être éliminé sans laisser de résidus. Lors de l'application, il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection réf. 0892 102 ff./gants de protection, réf. 0899 435 ff.). Le deuxième composant contient du ciment ; éviter tout contact avec la peau.
Le deuxième composant (poudre) contient du ciment. Éviter tout contact avec la peau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!