Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage cantilever réglable
Pour un stockage clair et un accès facile aux marchandises longues et encombrantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Augmentez la capacité de stockage avec un espace au sol réduit
- Les bras en porte-à-faux sont réglables selon une grille de 100 mm
- 6 niveaux de stockage (y compris le stockage des pieds)
- Accès rapide aux marchandises en stock
- Profilés de supports/pieds comme IPE 120 et bras cantilever comme IPE 80
- Profils de pieds vissables
- Les ancrages au sol et les renforts diagonaux sont inclus dans la livraison
- Les étagères en acier sont incluses dans la livraison pour les étagères de base et complémentaires avec une charge par étagère de 250 kg
L'étagère doit être ancrée dans le sol par le client. Les capacités de charge s'appliquent à une version unilatérale avec repose-pieds.
Dimensions externes :
- Largeur étagère inférieure + 55 mm
- Largeur tablette rapportée + 0 mm
- Profondeur étagère d'un côté = profondeur utile + 100 mm une fois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!