Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge ABS Pour manchons d'étanchéités
Rallonge (Ø 16 mm + 42 mm) pour manchons d'étanchéité ABS LockSeal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La gaine thermorétractable doit être raccourcie à la longueur voulue sur site et convient aux supports/points d'ancrage. 3 longueurs au choix (300, 600 et 1200 mm)
Utilisé pour rallonger les manchons d'étanchéité ABS LockSeal, par exemple lors d'une utilisation sur les toits inversés.
- Rallonge pour manchon d'étanchéité ABS LockSeal
- Pour supports de Ø 16 et Ø 42 mm
- 3 longueurs (300, 600 ou 1200 mm)
- Peut être raccourcie selon les besoins
Une source de chaleur (p. ex. un pistolet à air chaud) est nécessaire pour rétrécir la gaine thermorétractable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!