Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® sont respectueux des ressources et peu polluants. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en substances nocives des matériaux utilisés dans le produit final. L'accent est mis en particulier sur la préservation des ressources, par exemple par l'utilisation de matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!