Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E
Un rail pour les tablettes supérieure et inférieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour portes rentrantes
- Base inférieure et panneaux de meuble visibles
- Capacité de charge : 20 kg
- Coulissement silencieux et en douceur
- Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage
- Diamètre de perçage des éléments de guidage : 35 mm
- Installation facile avec outils standard
Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm
- Portes faciles à démonter/accrocher
- Compensation de tolérance pour réglage en hauteur
Portes à clipser sur le meuble
- Assemblage des portes sans outil
- Les portes sont faciles à accrocher
Un rail pour tablettes supérieure et inférieure
- Dimension de fraisage uniforme
- Tablettes à positionnement flexible
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!