Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Manchon de blocage ergonomique
Il assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.
La faible force de raccordement nécessaire permet d'utiliser une seule main.
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et efficacité élevée
Manchons de blocage trempés
Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Matériau : Acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!