Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour abattant relevant Kinvaro T-105
Ouverture très facile grâce à un mécanisme d'ouverture électrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Accès facile à l'intérieur
- Gamme d'abattants : Largeur jusqu'à 1 200 mm, hauteur : 250-500 mm
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Angle d'ouverture 105°
- Aucun entretien ni réajustement requis
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Conception parfaite
Pour mobilier de cuisine, de salon et de bureau
Pour abattants jusqu'à 1 200 mm de large
Vaste plage de réglages
- Pour un large éventail d'abattants
- Pour abattants en bois, cadres en bois
Nombreux domaines d'application
Pour les abattants de différents poids et réalisés dans des matériaux variés, tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!