Conception sans bride :
- Abaissement affleurant
- Empilage sans contrainte des pièces de mobilier
- Cache en plastique coloré disponible en option
La vis s'enfonce de manière excentrique
- Résistance uniforme et croissante lors du serrage
- Protection efficace en position finale
Raccord excentrique à bords post-formés et courbe de serrage spéciale
- Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction
- Ils ne se desserrent pas
- Protection de transport pour éviter l'ouverture des meubles
Adapté aux têtes à empreinte cruciforme PZ 2 et PH 2, fente longue 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 et douilles six pans 4 mm
- Possibilité de montage sans outil
- Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Nous recommandons également l'utilisation de tourillons ou de plaques d'assemblage en bois pour plus de stabilité.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!