Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord de flexible avec embout mâle Série 2000
Pour flexibles de peinture et flexibles en PVC Würth
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et efficacité élevée
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Matériau : Acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!