Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout mâle S2000 MT
Embout mâle S2000 MT - 1
Embout mâle S2000 MT - 2
Embout mâle S2000 MT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout mâle S2000 MT

Série 2000 avec filetage mâle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation en air comprimé et une utilisation optimales. Permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts énergétiques.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé.



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé.



Matériau : Acier