Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour la fixation de tuyauteries, de gaines de ventilation ou de chemins de câbles sur des plafonds inclinés
Angle réglable variable et verrouillable
Peut être réglé des deux côtés à tous les angles compris entre 0 et 90°
Réglable librement des deux côtés à tous les angles compris entre 0 et 90°
Peut être réglé librement à un angle compris entre 0 et 180°