Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine M
Quincaillerie pour porte coulissante pour armoire à recouvrement ou encastrée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- L'utilisation de kits de rail différents permet de faire de la quincaillerie un élément design passant devant les armoires/tablettes ou de configurer des portes qui dissimulent facilement l'intérieur de l'armoire tout en assurant un accès simple et confortable à cet espace de rangement
Variante d'installation OVERLAY
- Confort inclus : Systèmes de fermeture Soft-Close inclus pour la fermeture, l'ouverture et la collision
- Montage rapide sans outil : Installation facile des portes coulissantes
- Perfection : Dispositif de réglage en hauteur intégré pour des portes parfaitement alignées
- Pratique et rapide : Montage du profilé sur la structure assemblée par simple fixation à vis. Les supports de montage permettent à une personne d'effectuer ce travail seule.
- Conception évolutive : SlideLine M propose des options de conception personnalisées
Variante d'installation INSET
- Options de conception : SlideLine M : solution polyvalente pour la cuisine
- Risque de coincement nul : Sécurité garantie par les dispositifs d'amortissement dans toutes les directions
- Installation flexible : Sélection d'une solution à visser, à coller ou à rainurer par un professionnel
- Configuration unique à deux rails : La solution SlideLine M s'adapte à une large gamme d'applications dans différentes zones et avec des conceptions variées
- Montage rapide sans outil : Installation facile des portes coulissantes
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Armoires de salon, tablettes, buffets, caissons de cuisine muraux, caissons de cuisine au sol, armoires de bureau, buffets
Variante d'installation OVERLAY : Pour des armoires et des tablettes résolument design
Variante d'installation INSET : Pour portes coulissantes d'armoires encastrées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!