Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge : 40 kg
- Epaisseur de porte : 8-10 mm
- Largeur de porte : min. 450 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!