Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert
Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,3 mm max. Remplacement des joints solides.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Faible résistance
Facile à déposer
Etanchéité totale
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Vidange facile du produit restant grâce à la bouteille en accordéon
Sans silicone ni solvant
Enregistré NSF, classe P1, N° 151996
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Enregistré NSF, classe P1, N° 151996
Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique. Particulièrement adapté pour les applications où il est nécessaire de bien enduire les produits, par exemple sur les pièces en fonte complexes, les barres étroites et les surfaces lisses.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont d'abord nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter le temps de séchage ! Appliquer manuellement le produit sur la surface de la bride en cordon continu ou à plat par sérigraphie. La bride doit être refermée hermétiquement dès que possible après l'application des joints, de sorte que le produit ne s'accumule pas et ne cause pas d'interstices. Après l'assemblage, la colle durcit pour former un raccord viscoplastique. Plus la surface est propre, plus le collage est efficace. Le produit d'étanchéité vert durcit par voie anaérobie, ce qui signifie qu'il durcit uniquement en l'absence d'oxygène atmosphérique. Parallèlement, la vitesse de durcissement dépend de l'effet catalytique du métal et de la largeur des interstices. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!