Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Produit d'étanchéité de surface sans coulure
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 1
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 2
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité de surface sans coulure

Pour sceller les brides et les surfaces présentant un large jeu. Produit visqueux.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Produit visqueux


Le produit ne goutte pas et ne coule pas, ce qui le rend idéal pour les travaux en hauteur et sur les surfaces verticales.



Etanchéité à 100 %


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Légère flexibilité jusqu'à 120 °C


Compense les différences d'expansion entre les divers matériaux.



Etanchéité immédiate sous faible pression


Le test de pression peut être effectué immédiatement. Il n'y a donc pas de temps d'attente.



Convient également aux métaux passifs


  • Convient également à l'étanchéité de brides en aluminium

  • Un seul produit pour de nombreux matériaux.


Durcissement rapide


Temps d'immobilisation des véhicules court



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.