Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire acide monocomposant
Pour des zones et des systèmes de peinture ayant préalablement été poncés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Application simple et rapide
- Excellente protection anticorrosion
- Bonne fluidité, séchage rapide
- Peut être peint mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Non compatible avec les produits à base polyester et époxy. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Acier, acier zingué galvanisé, tôle brute, couches de peinture durcies, primaire de pièce de rechange, aluminium, polyester et plastique renforcé de fibre de verre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Effectuer un test de pulvérisation. Effectuer 2–3 passes (30–50 µm) à une distance de 20–30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!