Conception 100% plastique résistant aux chocs et aux températures extrêmes.
Evacuation des fluides par le fond perforé.
Organisateur d’outils en 4 compartiments.
Assemblage et désassemblage du contenant par système d’emboîtement et clip de sécurité.
Cale de réglage pour accroche sur latte de toit de 25 à 60 mm.
Composé de deux bras interchangeables pour différentes pentes de toit : 20° à 45° et 45° à 60°.
Charge maximale : 20 kg.
Température d'utilisation min/max : -20°C à +70°C.
Possibilité de mettre un seau (non fourni) pour le ciment/mortier à l'intérieur du Vertyko dans la limite de la charge maximale de 20 kg.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!