Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-fusible Pour câbles de mesure
Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec connecteur 4 mm et prise
Permet d'utiliser des câbles de mesure de 4 mm
Tension nominale <50 V
Nous recommandons d'utiliser des disjoncteurs réarmables, même s'il est également possible d'utiliser des fusibles classiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!