Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 152-C
Disque excentrique de 5 mm (pour le meulage)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
Moteur et roulement puissants avec protection anti-poussière
Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal et une exploitation sans fatigue
Entraînement à 3 points d'équilibre
Réglage optimal de l'insert de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé
Variateur de vitesse
Pour l'extraction externe de la poussière
Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe
Conception ergonomique et maniabilité parfaite
Boîtier à la conception extrêmement compacte
Les mesures suivantes s'appliquent : Cercle orbital = 2x course de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours normalisés. Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Pour le ponçage à sec du bois, des surfaces métalliques, des carrosseries, le retrait des couches de peinture, de la rouille, etc. Avec un disque excentrique de 5 mm, elle est particulièrement bien adaptée au meulage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!