Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-5.0-E power
Petite ponceuse excentrique pratique très puissante, avec un mouvement excentrique de 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute efficacité grâce au moteur EC sans balais avec un niveau d'efficacité plus élevé et une longévité plus longue
- Faible vibration et forte absorption des vibrations grâce à une ergonomie optimale et à un équilibrage spécial
- Poignée ergonomique et pratique avec garniture Softgrip pour une bonne prise en main et un bon guidage
- Réglage optimal, car la vitesse de meulage compatible avec le matériau peut être réglée pour chaque application
- Extraction efficace de la poussière intégrée pour un travail sans poussière grâce à la cartouche filtrante en PES
- Compatible avec le système d'aspiration Würth ; avec l'adaptateur fourni, un raccordement à l'unité d'aspiration Würth est possible
- En particulier pour le meulage du bois et de la peinture, mais aussi du métal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!