Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A
Ponceuse compacte excentrique 12 V offrant un très bon équilibre près de la pièce pour un contrôle optimal de la machine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception fine et compacte
Poncage facile, même dans les espaces restreints
Réglage de la vitesse
Pour les travaux de ponçage léger, de ponçage intermédiaire, d'élimination de la peinture et de finition avec du bois, du placage, de la peinture, du mastic, ainsi que des surfaces minérales et acryliques
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
Longévité élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien
Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine
Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!