- Coutures renforcées aux épaules et aux manches
- Aérations sous les bras
- Poche poitrine gauche avec fermeture
- Double bandes rétro réfléchissantes
- Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
Matières
- 100 % polyester - approx. 130 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Conseils d'entretien
- Lavable à 40°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Nettoyage à sec interdit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!