Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tailles ISO métriques conformes à EN 50262
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Prix par unité d’emballageQuantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec boulon d'attelage KL
Le boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie.
Longue durée de vie
Géométrie de coupe nouvellement développée.
3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.
Alignement précis au niveau de la ligne médiane.
Quatre encoches sur la filière.
Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!