Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple W-EAP 1
Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton grâce à la technique d'ancrage Würth approuvée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Disponible avec tige de 300, 400 ou 500 mm de long
- Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)
- Matériel de fixation, goujon d'ancrage Würth W-FAZ/A4 M12 x 15/110 inclus dans le contenu de la livraison
- Le W-EAP 1 est fixé dans le béton par la vis d'ancrage Würth W-SA A4 12 x 100/10 ou le goujon d'ancrage Würth W-FAZ/A4 M12 x 15/110
- Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées.
- Avec permis de construction général Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Sécurisation de trois personnes au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Ce point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12, à l'aide des éléments de fixation spécifiés uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!