Rosace de base en plastique avec position de verrouillage à 4 voies à 90° ou position de verrouillage à 8 voies à 45°
Sécurise les positions horizontale ou verticale de poignée de fenêtre et se verrouille en place à intervalles de 90° ou 45° (pour quincaillerie spéciale pour fenêtre)
Came
Empêche la rosace de base de pivoter
Contenu de la livraison :
- Palette : 1 200 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Les caches peuvent être imprimés en monochrome sur demande du client, et à partir de 1 200 unités. Il suffit de nous fournir un modèle du contenu et de l'aspect.
Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profils blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux pièces de vie privées, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!