Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90 degrés
Maintient la fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Maintiennent la rosace de base en place et l'empêchent de tourner
Comprend :
- Palette : 1 200 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Les caches peuvent être imprimés en monochrome sur demande du client, et à partir de 1 200 unités. Il suffit de nous fournir un modèle du contenu et de l'aspect.
Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profils blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux pièces de vie privées, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!