Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Axe carré spécial de 8 mm toujours fixé à la poignée de porte d'un côté
- Stockage : Avec support en plastique des deux côtés dans la rosace de base
- Montage : De bout en bout avec des vis pour panneau de particules pour un maintien optimal de la rosace
- Caractéristiques : Poignée avec noyau en acier continu
- Résistance élevée aux solvants
- Aucune charge électrique
- Haute résistance à la déformation à basse et haute température (-40 °C to +100 °C)
- Aucun impact sur la santé et la salubrité
Axe carré spécial de 8 mm fixé à la poignée de porte d'un côté.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures, de salle de bain et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!