Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
25 article(s) avec 95 versions trouvées
Installation facile et sûre dune ferrure à plaque courte
Testée sur 2 000 000 cycles.
Ferrure ultra-haute qualité pour les habitations privées et les bâtiments, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3
Installation rapide, facile et sûre dune ferrure
Meilleure tenue possible
Testée sur 2 000 000 cycles
Installation plus rapide, car laxe carré est déjà préassemblé pour une épaisseur de porte de 40 mm
Le bouton de porte est prêt à lemploi sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Union vissée 2 points invisible pour les rosaces
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte