Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouton de porte, type B
Le bouton de porte est prêt à l'emploi sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation par vis métriques traversantes (M5)
- Fixe ou à pivot
- Bouton de porte prémonté sur la rosace
Les axes carrés avec trou de perçage à l'avant ainsi que les tiges carrées avec trou de perçage à l'avant doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces de vie et aux immeubles, p. ex. les portes d'entrée des appartements et les portes de bureaux.
Compatible avec les poignées de porte des séries A 302 Click - A 322 Click et A 502 Click - A 510 Click
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!