Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte PL 502
Adaptabilité spécifique au secteur de la protection contre l'incendie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Test de protection anti-incendie
Satisfait aux exigences spécifiques des portes coupe-feu.
Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Clé de classification : 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : U
Clé de classification : 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour le secteur du logement, p. ex. les portes coupe-feu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!